打込型 ステンタラップ

打込型 ステンタラップ - 淀川建材工業打込型 ステンタラップ - 淀川建材工業
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング200#研磨程度内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
単重
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82736807YST-00300×1601.04kg16
4,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736816YST-01300×2501.32kg16
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736825YST-02350×2501.4kg16
4,550
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736834YST-03400×2501.48kg16
4,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736843YST-04300×3001.48kg16
4,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736859YST-05350×3001.56kg16
5,150
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736868YST-06400×3001.64kg16
5,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736877YST-07300×2501.8kg19
5,300
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736886YST-08350×2501.9kg19
5,650
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736895YST-09400×2502.01kg19
6,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736904YST-10300×3002.01kg19
6,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736913YST-11350×3002.12kg19
6,350
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする