淀川建材工業
打込型ステンタラップ(ローレット)
用途
マンションの屋上昇降用として
表面処理
ピーリング200#研磨程度
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重
寸法(Φmm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82737017
YRT-00
1.04kg
16
300×160
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737026
YRT-01
1.32kg
16
300×250
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737035
YRT-02
1.4kg
16
350×250
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737053
YRT-04
1.48kg
16
300×300
¥
8,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82737069
YRT-05
1.56kg
16
350×300
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737078
YRT-06
1.64kg
16
400×300
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737087
YRT-07
1.8kg
19
300×250
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737096
YRT-08
1.9kg
19
350×250
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737105
YRT-09
2.01kg
19
400×250
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737114
YRT-10
2.01kg
19
300×300
¥
9,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737123
YRT-11
2.12kg
19
350×300
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737139
YRT-12
2.22kg
19
400×300
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737148
YRT-24
2.43kg
19
400×350
¥
11,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737157
YRT-13
2.37kg
22
300×250
¥
10,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737166
YRT-14
2.51kg
22
350×250
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737175
YRT-15
2.66kg
22
400×250
¥
11,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737184
YRT-16
2.66kg
22
300×300
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737193
YRT-17
2.8kg
22
350×300
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737209
YRT-18
2.94kg
22
400×300
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737218
YRT-25
3.22kg
22
400×350
¥
14,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737044
YRT-03
1.48kg
16
400×250
¥
8,850
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください