建設・国土交通省型タラップ

建設・国土交通省型タラップ - 淀川建材工業建設・国土交通省型タラップ - 淀川建材工業建設・国土交通省型タラップ - 淀川建材工業
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング400#研磨程度寸法(Φmm)22内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
単重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82737227YST-21200×3502.86kg
9,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737236YST-22400×3503.46kg
11,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする