淀川建材工業
建設・国土交通省型タラップ(ローレット)
用途
マンションの屋上昇降用として
表面処理
ピーリング400#研磨程度
寸法(Φmm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
単重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82737245
YRT-21
200×350
2.86kg
¥
12,250
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737254
YRT-22
400×350
3.47kg
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください