淀川建材工業
プレート付ステンタラップ
用途
マンションの屋上昇降用として
表面処理
400#研磨
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重
寸法(Φmm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82737263
YST-55
2.21kg
19
300×150
¥
10,650
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82737279
YST-56
2.44kg
19
350×150
¥
11,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737288
YST-57
2.67kg
19
400×150
¥
12,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82737297
YST-60
2.46kg
19
300×200
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737306
YST-61
2.67kg
19
350×200
¥
12,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737315
YST-62
2.9kg
19
400×200
¥
13,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82737324
YST-45
2.49kg
22
300×150
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737333
YST-46
2.76kg
22
350×150
¥
12,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737349
YST-47
3.03kg
22
400×150
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737358
YST-63
2.79kg
22
300×200
¥
12,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737367
YST-64
3.06kg
22
350×200
¥
13,450
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737376
YST-65
3.33kg
22
400×200
¥
14,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください