曜日別特売

プレート付ステンタラップ用 押さえ板

プレート付ステンタラップ用 押さえ板 - 淀川建材工業プレート付ステンタラップ用 押さえ板 - 淀川建材工業プレート付ステンタラップ用 押さえ板 - 淀川建材工業
表面処理400#研磨内容量1枚
注意
※取付ボルトは含まず。
※ステンタラップは含まず。
※押さえ板のみ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
単重
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
適合幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82737385PST-04-0.95kg6×50×400W300
5,1503,698
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737394PST-05-1.07kg6×50×450W350
5,8504,198
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737403PST-06-1.19kg6×50×500W400
6,5504,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
68758430PST-04【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.95kg6×50×400W300
5,1503,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする