みかげ調プラ池 <ベランダ据置型・袴付>

みかげ調プラ池 <ベランダ据置型・袴付> - タカラみかげ調プラ池 <ベランダ据置型・袴付> - タカラ
内容量1台
注意
※池の向き(左右)の指定は出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
適合
寸法(mm)
深さ(mm)
備考
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738015V8080約5.5クリーナー:憩R、のどか690×1020300排水栓付20
33,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82738024RC185185約7.5クリーナー:渓流R、かじかR、ちどりR600×1200350排水栓付20
53,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82738006V3535約4.5クリーナー:憩R550×880200--
21,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする