ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

仕様【抗ウィルス加工張地】対応 幅(mm)680 質量(kg)12.7 高さ(mm)880~995 タイププレーンクロスローバック 奥行(mm)560~610 キャスターナイロン 肘掛なし グリーン購入法適合 背タイプローバック ランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ-120PV-GNB2 82746503
KJ-120PV-GNB2 82746503
82746503 KJ-120PV-GNB2 ライトグレー ネイビーブルー 880~995 12.7
71,100
52,980
58,278 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-120PV-GNT1 82746564
KJ-120PV-GNT1 82746564
82746564 KJ-120PV-GNT1 ライトグレー ブラック 880~995 12.7
71,100
52,980
58,278 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-120PV-T1B2 82746625
KJ-120PV-T1B2 82746625
82746625 KJ-120PV-T1B2 ブラック ネイビーブルー 880~995 12.7
71,100
52,980
58,278 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-120PV-T1T1 82746686
KJ-120PV-T1T1 82746686
82746686 KJ-120PV-T1T1 ブラック ブラック 880~995 12.7
71,100
52,980
58,278 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-120PV-W9B2 82746747
KJ-120PV-W9B2 82746747
82746747 KJ-120PV-W9B2 ホワイト ネイビーブルー 880~995 12.7
71,100
52,980
58,278 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-120PV-W9T1 82746808
KJ-120PV-W9T1 82746808
82746808 KJ-120PV-W9T1 ホワイト ブラック 880~995 12.7
71,100
52,980
58,278 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746494 KJ-120PV-GNA3 ライトグレー ストロングブルー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746519 KJ-120PV-GND3 ライトグレー アンバーオレンジ 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746528 KJ-120PV-GNH2 ライトグレー チョコレートブラウン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746537 KJ-120PV-GNM4 ライトグレー ラズベリーレッド 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746546 KJ-120PV-GNQ2 ライトグレー アイビーグリーン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746555 KJ-120PV-GNQ6 ライトグレー モスグリーン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746573 KJ-120PV-GNW2 ライトグレー オフブラック 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746589 KJ-120PV-GNW6 ライトグレー ライトグレー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746598 KJ-120PV-GNX7 ライトグレー プラムパープル 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746607 KJ-120PV-GNY3 ライトグレー サンドイエロー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746616 KJ-120PV-T1A3 ブラック ストロングブルー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746634 KJ-120PV-T1D3 ブラック アンバーオレンジ 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746643 KJ-120PV-T1H2 ブラック チョコレートブラウン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746659 KJ-120PV-T1M4 ブラック ラズベリーレッド 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746668 KJ-120PV-T1Q2 ブラック アイビーグリーン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746677 KJ-120PV-T1Q6 ブラック モスグリーン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746695 KJ-120PV-T1W2 ブラック オフブラック 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746704 KJ-120PV-T1W6 ブラック ライトグレー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746713 KJ-120PV-T1X7 ブラック プラムパープル 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746729 KJ-120PV-T1Y3 ブラック サンドイエロー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746738 KJ-120PV-W9A3 ホワイト ストロングブルー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746756 KJ-120PV-W9D3 ホワイト アンバーオレンジ 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746765 KJ-120PV-W9H2 ホワイト チョコレートブラウン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746774 KJ-120PV-W9M4 ホワイト ラズベリーレッド 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746783 KJ-120PV-W9Q2 ホワイト アイビーグリーン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746799 KJ-120PV-W9Q6 ホワイト モスグリーン 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746817 KJ-120PV-W9W2 ホワイト オフブラック 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746826 KJ-120PV-W9W6 ホワイト ライトグレー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746835 KJ-120PV-W9X7 ホワイト プラムパープル 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82746844 KJ-120PV-W9Y3 ホワイト サンドイエロー 880~995 12.7
71,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82746494 KJ-120PV-GNA3 03991176 KJ-120PV-GNN3 KJ-120PV-GNN3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991176 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746519 KJ-120PV-GND3 03991201 KJ-120PV-GNU5 KJ-120PV-GNU5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991201 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746528 KJ-120PV-GNH2 82746564 KJ-120PV-GNT1 KJ-120PV-GNT1 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82746564 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 52,980 税込58,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746537 KJ-120PV-GNM4 03991201 KJ-120PV-GNU5 KJ-120PV-GNU5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991201 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746546 KJ-120PV-GNQ2 03991185 KJ-120PV-GNQ7 KJ-120PV-GNQ7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991185 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746555 KJ-120PV-GNQ6 03991185 KJ-120PV-GNQ7 KJ-120PV-GNQ7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991185 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746573 KJ-120PV-GNW2 03991167 KJ-120PV-GNC3 KJ-120PV-GNC3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991167 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746589 KJ-120PV-GNW6 03991167 KJ-120PV-GNC3 KJ-120PV-GNC3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991167 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746598 KJ-120PV-GNX7 03991176 KJ-120PV-GNN3 KJ-120PV-GNN3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991176 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746607 KJ-120PV-GNY3 03991201 KJ-120PV-GNU5 KJ-120PV-GNU5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03991201 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746616 KJ-120PV-T1A3 03992059 KJ-120PV-T1N3 KJ-120PV-T1N3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992059 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746634 KJ-120PV-T1D3 03992077 KJ-120PV-T1U5 KJ-120PV-T1U5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992077 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746643 KJ-120PV-T1H2 82746686 KJ-120PV-T1T1 KJ-120PV-T1T1 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82746686 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 52,980 税込58,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746659 KJ-120PV-T1M4 03992077 KJ-120PV-T1U5 KJ-120PV-T1U5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992077 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746668 KJ-120PV-T1Q2 03992068 KJ-120PV-T1Q7 KJ-120PV-T1Q7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992068 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746677 KJ-120PV-T1Q6 03992068 KJ-120PV-T1Q7 KJ-120PV-T1Q7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992068 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746695 KJ-120PV-T1W2 03992050 KJ-120PV-T1C3 KJ-120PV-T1C3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992050 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746704 KJ-120PV-T1W6 03992050 KJ-120PV-T1C3 KJ-120PV-T1C3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992050 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746713 KJ-120PV-T1X7 03992059 KJ-120PV-T1N3 KJ-120PV-T1N3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992059 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746729 KJ-120PV-T1Y3 03992077 KJ-120PV-T1U5 KJ-120PV-T1U5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992077 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746738 KJ-120PV-W9A3 03992095 KJ-120PV-W9N3 KJ-120PV-W9N3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992095 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746756 KJ-120PV-W9D3 03992120 KJ-120PV-W9U5 KJ-120PV-W9U5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992120 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746765 KJ-120PV-W9H2 82746808 KJ-120PV-W9T1 KJ-120PV-W9T1 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82746808 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 52,980 税込58,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746774 KJ-120PV-W9M4 03992120 KJ-120PV-W9U5 KJ-120PV-W9U5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992120 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746783 KJ-120PV-W9Q2 03992111 KJ-120PV-W9Q7 KJ-120PV-W9Q7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992111 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746799 KJ-120PV-W9Q6 03992111 KJ-120PV-W9Q7 KJ-120PV-W9Q7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992111 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746817 KJ-120PV-W9W2 03992086 KJ-120PV-W9C3 KJ-120PV-W9C3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992086 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746826 KJ-120PV-W9W6 03992086 KJ-120PV-W9C3 KJ-120PV-W9C3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992086 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746835 KJ-120PV-W9X7 03992095 KJ-120PV-W9N3 KJ-120PV-W9N3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992095 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82746844 KJ-120PV-W9Y3 03992120 KJ-120PV-W9U5 KJ-120PV-W9U5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03992120 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする