ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

仕様【抗ウィルス加工張地】対応 幅(mm)680 質量(kg)12.1 高さ(mm)940~1055 タイププレーンメッシュハイバック 奥行(mm)550~600 キャスターウレタン 肘掛なし グリーン購入法適合 背タイプハイバック ランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ-150JVM-GNB2 82754124
KJ-150JVM-GNB2 82754124
82754124 KJ-150JVM-GNB2 ネイビーブルー ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
59,980
65,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-150JVM-GNT1 82754185
KJ-150JVM-GNT1 82754185
82754185 KJ-150JVM-GNT1 ブラック ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
59,980
65,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-150JVM-T1B2 82754246
KJ-150JVM-T1B2 82754246
82754246 KJ-150JVM-T1B2 ネイビーブルー ブラック 940~1055 12.1
84,400
59,980
65,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-150JVM-T1T1 82754307
KJ-150JVM-T1T1 82754307
82754307 KJ-150JVM-T1T1 ブラック ブラック 940~1055 12.1
84,400
59,980
65,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-150JVM-W9B2 82754368
KJ-150JVM-W9B2 82754368
82754368 KJ-150JVM-W9B2 ネイビーブルー ホワイト 940~1055 12.1
84,400
59,980
65,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-150JVM-W9T1 82754429
KJ-150JVM-W9T1 82754429
82754429 KJ-150JVM-W9T1 ブラック ホワイト 940~1055 12.1
84,400
59,980
65,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754115 KJ-150JVM-GNA3 ストロングブルー ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754133 KJ-150JVM-GND3 アンバーオレンジ ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754149 KJ-150JVM-GNH2 チョコレートブラウン ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754158 KJ-150JVM-GNM4 ラズベリーレッド ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754167 KJ-150JVM-GNQ2 アイビーグリーン ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754176 KJ-150JVM-GNQ6 モスグリーン ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754194 KJ-150JVM-GNW2 オフブラック ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754203 KJ-150JVM-GNW6 ライトグレー ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754219 KJ-150JVM-GNX7 プラムパープル ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754228 KJ-150JVM-GNY3 サンドイエロー ライトグレー 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754237 KJ-150JVM-T1A3 ストロングブルー ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754255 KJ-150JVM-T1D3 アンバーオレンジ ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754264 KJ-150JVM-T1H2 チョコレートブラウン ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754273 KJ-150JVM-T1M4 ラズベリーレッド ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754289 KJ-150JVM-T1Q2 アイビーグリーン ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754298 KJ-150JVM-T1Q6 モスグリーン ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754316 KJ-150JVM-T1W2 オフブラック ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754325 KJ-150JVM-T1W6 ライトグレー ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754334 KJ-150JVM-T1X7 プラムパープル ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754343 KJ-150JVM-T1Y3 サンドイエロー ブラック 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754359 KJ-150JVM-W9A3 ストロングブルー ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754377 KJ-150JVM-W9D3 アンバーオレンジ ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754386 KJ-150JVM-W9H2 チョコレートブラウン ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754395 KJ-150JVM-W9M4 ラズベリーレッド ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754404 KJ-150JVM-W9Q2 アイビーグリーン ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754413 KJ-150JVM-W9Q6 モスグリーン ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754438 KJ-150JVM-W9W2 オフブラック ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754447 KJ-150JVM-W9W6 ライトグレー ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754456 KJ-150JVM-W9X7 プラムパープル ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82754465 KJ-150JVM-W9Y3 サンドイエロー ホワイト 940~1055 12.1
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82754115 KJ-150JVM-GNA3 04001299 KJ-150JVM-GNN3 KJ-150JVM-GNN3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001299 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754133 KJ-150JVM-GND3 04001317 KJ-150JVM-GNU5 KJ-150JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001317 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754149 KJ-150JVM-GNH2 82754185 KJ-150JVM-GNT1 KJ-150JVM-GNT1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82754185 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754158 KJ-150JVM-GNM4 04001317 KJ-150JVM-GNU5 KJ-150JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001317 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754167 KJ-150JVM-GNQ2 04001308 KJ-150JVM-GNQ7 KJ-150JVM-GNQ7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001308 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754176 KJ-150JVM-GNQ6 04001308 KJ-150JVM-GNQ7 KJ-150JVM-GNQ7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001308 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754194 KJ-150JVM-GNW2 04001290 KJ-150JVM-GNC3 KJ-150JVM-GNC3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001290 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754203 KJ-150JVM-GNW6 04001290 KJ-150JVM-GNC3 KJ-150JVM-GNC3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001290 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754219 KJ-150JVM-GNX7 04001299 KJ-150JVM-GNN3 KJ-150JVM-GNN3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001299 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754228 KJ-150JVM-GNY3 04001317 KJ-150JVM-GNU5 KJ-150JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001317 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754237 KJ-150JVM-T1A3 04001335 KJ-150JVM-T1N3 KJ-150JVM-T1N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001335 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754255 KJ-150JVM-T1D3 04001360 KJ-150JVM-T1U5 KJ-150JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001360 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754264 KJ-150JVM-T1H2 82754307 KJ-150JVM-T1T1 KJ-150JVM-T1T1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82754307 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754273 KJ-150JVM-T1M4 04001360 KJ-150JVM-T1U5 KJ-150JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001360 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754289 KJ-150JVM-T1Q2 04001351 KJ-150JVM-T1Q7 KJ-150JVM-T1Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001351 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754298 KJ-150JVM-T1Q6 04001351 KJ-150JVM-T1Q7 KJ-150JVM-T1Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001351 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754316 KJ-150JVM-T1W2 04001326 KJ-150JVM-T1C3 KJ-150JVM-T1C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001326 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754325 KJ-150JVM-T1W6 04001326 KJ-150JVM-T1C3 KJ-150JVM-T1C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001326 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754334 KJ-150JVM-T1X7 04001335 KJ-150JVM-T1N3 KJ-150JVM-T1N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001335 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754343 KJ-150JVM-T1Y3 04001360 KJ-150JVM-T1U5 KJ-150JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001360 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754359 KJ-150JVM-W9A3 04001378 KJ-150JVM-W9N3 KJ-150JVM-W9N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001378 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754377 KJ-150JVM-W9D3 04001396 KJ-150JVM-W9U5 KJ-150JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001396 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754386 KJ-150JVM-W9H2 82754429 KJ-150JVM-W9T1 KJ-150JVM-W9T1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82754429 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754395 KJ-150JVM-W9M4 04001396 KJ-150JVM-W9U5 KJ-150JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001396 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754404 KJ-150JVM-W9Q2 04001387 KJ-150JVM-W9Q7 KJ-150JVM-W9Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001387 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754413 KJ-150JVM-W9Q6 04001387 KJ-150JVM-W9Q7 KJ-150JVM-W9Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001387 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754438 KJ-150JVM-W9W2 04001369 KJ-150JVM-W9C3 KJ-150JVM-W9C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001369 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754447 KJ-150JVM-W9W6 04001369 KJ-150JVM-W9C3 KJ-150JVM-W9C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001369 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754456 KJ-150JVM-W9X7 04001378 KJ-150JVM-W9N3 KJ-150JVM-W9N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001378 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82754465 KJ-150JVM-W9Y3 04001396 KJ-150JVM-W9U5 KJ-150JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04001396 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする