ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

仕様【抗ウィルス加工張地】対応 幅(mm)680 質量(kg)14.9 高さ(mm)940~1055 タイププレーンメッシュハイバック 奥行(mm)550~600 キャスターウレタン 肘掛可動肘付 グリーン購入法適合 背タイプハイバック ランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ-157JVM1GNB2 82755269
KJ-157JVM1GNB2 82755269
82755269 KJ-157JVM1GNB2 ネイビーブルー ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
78,980
86,878 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-157JVM1GNT1 82755323
KJ-157JVM1GNT1 82755323
82755323 KJ-157JVM1GNT1 ブラック ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
78,980
86,878 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-157JVM1T1B2 82755384
KJ-157JVM1T1B2 82755384
82755384 KJ-157JVM1T1B2 ネイビーブルー ブラック 940~1055 14.9
110,400
78,980
86,878 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-157JVM1T1T1 82755445
KJ-157JVM1T1T1 82755445
82755445 KJ-157JVM1T1T1 ブラック ブラック 940~1055 14.9
110,400
78,980
86,878 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-157JVM1W9B2 82755506
KJ-157JVM1W9B2 82755506
82755506 KJ-157JVM1W9B2 ネイビーブルー ホワイト 940~1055 14.9
110,400
78,980
86,878 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-157JVM1W9T1 82755567
KJ-157JVM1W9T1 82755567
82755567 KJ-157JVM1W9T1 ブラック ホワイト 940~1055 14.9
110,400
78,980
86,878 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755253 KJ-157JVM1GNA3 ストロングブルー ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755278 KJ-157JVM1GND3 アンバーオレンジ ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755287 KJ-157JVM1GNH2 チョコレートブラウン ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755296 KJ-157JVM1GNM4 ラズベリーレッド ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755305 KJ-157JVM1GNQ2 アイビーグリーン ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755314 KJ-157JVM1GNQ6 モスグリーン ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755339 KJ-157JVM1GNW2 オフブラック ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755348 KJ-157JVM1GNW6 ライトグレー ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755357 KJ-157JVM1GNX7 プラムパープル ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755366 KJ-157JVM1GNY3 サンドイエロー ライトグレー 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755375 KJ-157JVM1T1A3 ストロングブルー ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755393 KJ-157JVM1T1D3 アンバーオレンジ ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755409 KJ-157JVM1T1H2 チョコレートブラウン ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755418 KJ-157JVM1T1M4 ラズベリーレッド ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755427 KJ-157JVM1T1Q2 アイビーグリーン ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755436 KJ-157JVM1T1Q6 モスグリーン ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755454 KJ-157JVM1T1W2 オフブラック ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755463 KJ-157JVM1T1W6 ライトグレー ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755479 KJ-157JVM1T1X7 プラムパープル ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755488 KJ-157JVM1T1Y3 サンドイエロー ブラック 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755497 KJ-157JVM1W9A3 ストロングブルー ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755515 KJ-157JVM1W9D3 アンバーオレンジ ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755524 KJ-157JVM1W9H2 チョコレートブラウン ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755533 KJ-157JVM1W9M4 ラズベリーレッド ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755549 KJ-157JVM1W9Q2 アイビーグリーン ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755558 KJ-157JVM1W9Q6 モスグリーン ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755576 KJ-157JVM1W9W2 オフブラック ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755585 KJ-157JVM1W9W6 ライトグレー ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755594 KJ-157JVM1W9X7 プラムパープル ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755603 KJ-157JVM1W9Y3 サンドイエロー ホワイト 940~1055 14.9
110,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82755253 KJ-157JVM1GNA3 04004020 KJ-157JVM1GNN3 KJ-157JVM1GNN3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004020 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755278 KJ-157JVM1GND3 04004038 KJ-157JVM1GNU5 KJ-157JVM1GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004038 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755287 KJ-157JVM1GNH2 82755323 KJ-157JVM1GNT1 KJ-157JVM1GNT1 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82755323 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 78,980 税込86,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755296 KJ-157JVM1GNM4 04004038 KJ-157JVM1GNU5 KJ-157JVM1GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004038 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755305 KJ-157JVM1GNQ2 04004029 KJ-157JVM1GNQ7 KJ-157JVM1GNQ7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004029 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755314 KJ-157JVM1GNQ6 04004029 KJ-157JVM1GNQ7 KJ-157JVM1GNQ7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004029 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755339 KJ-157JVM1GNW2 04004011 KJ-157JVM1GNC3 KJ-157JVM1GNC3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004011 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755348 KJ-157JVM1GNW6 04004011 KJ-157JVM1GNC3 KJ-157JVM1GNC3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004011 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755357 KJ-157JVM1GNX7 04004020 KJ-157JVM1GNN3 KJ-157JVM1GNN3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004020 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755366 KJ-157JVM1GNY3 04004038 KJ-157JVM1GNU5 KJ-157JVM1GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004038 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755375 KJ-157JVM1T1A3 04004056 KJ-157JVM1T1N3 KJ-157JVM1T1N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004056 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755393 KJ-157JVM1T1D3 04004081 KJ-157JVM1T1U5 KJ-157JVM1T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004081 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755409 KJ-157JVM1T1H2 82755445 KJ-157JVM1T1T1 KJ-157JVM1T1T1 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82755445 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 78,980 税込86,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755418 KJ-157JVM1T1M4 04004081 KJ-157JVM1T1U5 KJ-157JVM1T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004081 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755427 KJ-157JVM1T1Q2 04004065 KJ-157JVM1T1Q7 KJ-157JVM1T1Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004065 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755436 KJ-157JVM1T1Q6 04004065 KJ-157JVM1T1Q7 KJ-157JVM1T1Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004065 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755454 KJ-157JVM1T1W2 04004047 KJ-157JVM1T1C3 KJ-157JVM1T1C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004047 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755463 KJ-157JVM1T1W6 04004047 KJ-157JVM1T1C3 KJ-157JVM1T1C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004047 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755479 KJ-157JVM1T1X7 04004056 KJ-157JVM1T1N3 KJ-157JVM1T1N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004056 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755488 KJ-157JVM1T1Y3 04004081 KJ-157JVM1T1U5 KJ-157JVM1T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004081 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755497 KJ-157JVM1W9A3 04004099 KJ-157JVM1W9N3 KJ-157JVM1W9N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004099 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755515 KJ-157JVM1W9D3 04004117 KJ-157JVM1W9U5 KJ-157JVM1W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004117 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755524 KJ-157JVM1W9H2 82755567 KJ-157JVM1W9T1 KJ-157JVM1W9T1 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82755567 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 78,980 税込86,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755533 KJ-157JVM1W9M4 04004117 KJ-157JVM1W9U5 KJ-157JVM1W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004117 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755549 KJ-157JVM1W9Q2 04004108 KJ-157JVM1W9Q7 KJ-157JVM1W9Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004108 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755558 KJ-157JVM1W9Q6 04004108 KJ-157JVM1W9Q7 KJ-157JVM1W9Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004108 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755576 KJ-157JVM1W9W2 04004090 KJ-157JVM1W9C3 KJ-157JVM1W9C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004090 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755585 KJ-157JVM1W9W6 04004090 KJ-157JVM1W9C3 KJ-157JVM1W9C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004090 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755594 KJ-157JVM1W9X7 04004099 KJ-157JVM1W9N3 KJ-157JVM1W9N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004099 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82755603 KJ-157JVM1W9Y3 04004117 KJ-157JVM1W9U5 KJ-157JVM1W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004117 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 85,980 税込94,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする