ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

仕様【抗ウィルス加工張地】対応 幅(mm)680 質量(kg)11.8 高さ(mm)940~1055 タイププレーンメッシュハイバック 奥行(mm)550~600 キャスターウレタン 肘掛なし グリーン購入法適合 背タイプハイバック ランバーサポートなし サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ-170JVM-GNB2 82758683
KJ-170JVM-GNB2 82758683
82758683 KJ-170JVM-GNB2 ネイビーブルー ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-170JVM-GNT1 82758744
KJ-170JVM-GNT1 82758744
82758744 KJ-170JVM-GNT1 ブラック ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-170JVM-T1B2 82758805
KJ-170JVM-T1B2 82758805
82758805 KJ-170JVM-T1B2 ネイビーブルー ブラック 940~1055 11.8
77,000
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-170JVM-T1T1 82758866
KJ-170JVM-T1T1 82758866
82758866 KJ-170JVM-T1T1 ブラック ブラック 940~1055 11.8
77,000
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-170JVM-W9B2 82758927
KJ-170JVM-W9B2 82758927
82758927 KJ-170JVM-W9B2 ネイビーブルー ホワイト 940~1055 11.8
77,000
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-170JVM-W9T1 82758988
KJ-170JVM-W9T1 82758988
82758988 KJ-170JVM-W9T1 ブラック ホワイト 940~1055 11.8
77,000
55,980
61,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758674 KJ-170JVM-GNA3 ストロングブルー ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758699 KJ-170JVM-GND3 アンバーオレンジ ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758708 KJ-170JVM-GNH2 チョコレートブラウン ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758717 KJ-170JVM-GNM4 ラズベリーレッド ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758726 KJ-170JVM-GNQ2 アイビーグリーン ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758735 KJ-170JVM-GNQ6 モスグリーン ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758753 KJ-170JVM-GNW2 オフブラック ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758769 KJ-170JVM-GNW6 ライトグレー ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758778 KJ-170JVM-GNX7 プラムパープル ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758787 KJ-170JVM-GNY3 サンドイエロー ライトグレー 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758796 KJ-170JVM-T1A3 ストロングブルー ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758814 KJ-170JVM-T1D3 アンバーオレンジ ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758823 KJ-170JVM-T1H2 チョコレートブラウン ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758839 KJ-170JVM-T1M4 ラズベリーレッド ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758848 KJ-170JVM-T1Q2 アイビーグリーン ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758857 KJ-170JVM-T1Q6 モスグリーン ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758875 KJ-170JVM-T1W2 オフブラック ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758884 KJ-170JVM-T1W6 ライトグレー ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758893 KJ-170JVM-T1X7 プラムパープル ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758909 KJ-170JVM-T1Y3 サンドイエロー ブラック 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758918 KJ-170JVM-W9A3 ストロングブルー ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758936 KJ-170JVM-W9D3 アンバーオレンジ ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758945 KJ-170JVM-W9H2 チョコレートブラウン ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758954 KJ-170JVM-W9M4 ラズベリーレッド ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758963 KJ-170JVM-W9Q2 アイビーグリーン ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758979 KJ-170JVM-W9Q6 モスグリーン ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758997 KJ-170JVM-W9W2 オフブラック ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759006 KJ-170JVM-W9W6 ライトグレー ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759015 KJ-170JVM-W9X7 プラムパープル ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759024 KJ-170JVM-W9Y3 サンドイエロー ホワイト 940~1055 11.8
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82758674 KJ-170JVM-GNA3 04008019 KJ-170JVM-GNN3 KJ-170JVM-GNN3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008019 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758699 KJ-170JVM-GND3 04008037 KJ-170JVM-GNU5 KJ-170JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008037 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758708 KJ-170JVM-GNH2 82758744 KJ-170JVM-GNT1 KJ-170JVM-GNT1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82758744 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758717 KJ-170JVM-GNM4 04008037 KJ-170JVM-GNU5 KJ-170JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008037 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758726 KJ-170JVM-GNQ2 04008028 KJ-170JVM-GNQ7 KJ-170JVM-GNQ7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008028 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758735 KJ-170JVM-GNQ6 04008028 KJ-170JVM-GNQ7 KJ-170JVM-GNQ7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008028 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758753 KJ-170JVM-GNW2 04008010 KJ-170JVM-GNC3 KJ-170JVM-GNC3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008010 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758769 KJ-170JVM-GNW6 04008010 KJ-170JVM-GNC3 KJ-170JVM-GNC3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008010 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758778 KJ-170JVM-GNX7 04008019 KJ-170JVM-GNN3 KJ-170JVM-GNN3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008019 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758787 KJ-170JVM-GNY3 04008037 KJ-170JVM-GNU5 KJ-170JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008037 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758796 KJ-170JVM-T1A3 04008055 KJ-170JVM-T1N3 KJ-170JVM-T1N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008055 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758814 KJ-170JVM-T1D3 04008080 KJ-170JVM-T1U5 KJ-170JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008080 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758823 KJ-170JVM-T1H2 82758866 KJ-170JVM-T1T1 KJ-170JVM-T1T1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82758866 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758839 KJ-170JVM-T1M4 04008080 KJ-170JVM-T1U5 KJ-170JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008080 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758848 KJ-170JVM-T1Q2 04008071 KJ-170JVM-T1Q7 KJ-170JVM-T1Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008071 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758857 KJ-170JVM-T1Q6 04008071 KJ-170JVM-T1Q7 KJ-170JVM-T1Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008071 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758875 KJ-170JVM-T1W2 04008046 KJ-170JVM-T1C3 KJ-170JVM-T1C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008046 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758884 KJ-170JVM-T1W6 04008046 KJ-170JVM-T1C3 KJ-170JVM-T1C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008046 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758893 KJ-170JVM-T1X7 04008055 KJ-170JVM-T1N3 KJ-170JVM-T1N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008055 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758909 KJ-170JVM-T1Y3 04008080 KJ-170JVM-T1U5 KJ-170JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008080 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758918 KJ-170JVM-W9A3 04008098 KJ-170JVM-W9N3 KJ-170JVM-W9N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008098 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758936 KJ-170JVM-W9D3 04008116 KJ-170JVM-W9U5 KJ-170JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008116 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758945 KJ-170JVM-W9H2 82758988 KJ-170JVM-W9T1 KJ-170JVM-W9T1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82758988 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758954 KJ-170JVM-W9M4 04008116 KJ-170JVM-W9U5 KJ-170JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008116 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758963 KJ-170JVM-W9Q2 04008107 KJ-170JVM-W9Q7 KJ-170JVM-W9Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008107 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758979 KJ-170JVM-W9Q6 04008107 KJ-170JVM-W9Q7 KJ-170JVM-W9Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008107 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82758997 KJ-170JVM-W9W2 04008089 KJ-170JVM-W9C3 KJ-170JVM-W9C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008089 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759006 KJ-170JVM-W9W6 04008089 KJ-170JVM-W9C3 KJ-170JVM-W9C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008089 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759015 KJ-170JVM-W9X7 04008098 KJ-170JVM-W9N3 KJ-170JVM-W9N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008098 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759024 KJ-170JVM-W9Y3 04008116 KJ-170JVM-W9U5 KJ-170JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04008116 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする