曜日別特売

充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ - マキタ
(7件のレビュー)

優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用

商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800内容量1台
注意
※本製品を傾けて保持し、ナイロンコードの先端で草を上から数回に分け て刈るようにしてください。一度に草の根元から刈ると、草がからみついてモータに過剰な負担 がかかり、故障の原因となります。
※バッテリ・充電器は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763617MUR193DZ
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 庭の手入れ
建設業・工事業

初心者でも使いやすい商品です。ナイロンテープ刃なのでこしのある雑草は何度も刈り入れする必要があるため、想定時間以上に時間がかかってしまった。MUR194は金属刃だけでなく、ナイロン刃、ナイロンテープも別売り品が付け替え出来るようなので、良く検討されてから購入をオススメしたいと思います。

2025-10-22
用途: 庭の草刈り

葉っぱだけの雑草なら簡単に刈れる。しかし軸が10㎜以上の幹になった草木になると表皮だけ削れて残る。カットワイヤー1本だけがグルグル回るタイプなので結構減りが早い。出来れば別オプションでワイヤー二本が飛び出るタイプのヘッドが欲しい。バッテリ込みでの重心バランスには問題ない。
既に18Vバッテリはレシプロソー購入時に付属していたのを流用。1時間近く使って大丈夫だったがそれ以上長く使うと、やはり予備バッテリが要ったので6Aタイプのを追加しました。

2022-08-20
用途: 草刈り全面!
マキドッグスクールサービス業

作業効率抜群です!
やりすぎてゴードがすぐに無くなっちゃうので
スペアを同時購入した方が良いです。
また、付属にはコード付きスプールが付属してませんのでこれを買うと良いです!

7が参考にしています
対象商品 : 82763617
2022-12-21
用途: 家の周りの雑草の刈り取り。
いずみ空調設備建設業・工事業

普段はエンジンの草刈り機のチップソーで刈り取りするが、コンクリートやタイル張りのそば専用に使用したいと思います。

対象商品 : 82763617
2024-06-18
用途: 草刈り作業時
インテリア平田建設業・工事業

とにかく、発注して届くのが早いです。すぐに使いたいときなどうれしいです。

対象商品 : 82763617
2024-07-18
用途: 自宅の庭の草刈り
いずみ空調設備建設業・工事業

自宅の庭の草刈りをしました。最初は順調に刈り取り出来ていましたが、30分位たつたころ突然、回転速度が落ちて来たのでバッテリーかなと思い充電しました。フル充電したバッテリーを付けてスイッチを入れると突然キュと音して止まりました。回転部がロックしてしまいました。近くの農機具屋さんで修理してもらいました。草刈りしてまた止まりました。今度はマキタのサービスセンタ-に持ち込み修理してもらいました。やはり30分ぐらいでロックしました。回転軸に草がまきついて止まるらしいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご利用いただきまして、ありがとうございます。満足いただけない

2022-09-07
用途: 敷地内の草刈りに使用
マキドッグスクールサービス業

敷地内とはいえコード式の草刈機からコードのないものを経験したらコード式はもう使えない(笑)
ただナイロンリードの細いものが近所のホームセンターで取り扱いがない。
系1.65以下というのをよく理解しないといけない。
あと
使用中にスプール内で巻きが締まってしまって使用中に動作が突然止まってしまう。
安全設計とはいえ作業効率としては、、、
家庭用程度なら良いかもしれませんが我が家では土地柄業務の方が良かったかも?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする