LAVIE N15 N1530/CAW (Core i3-10110U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/15.6型/HD/パールホワイト)

LAVIE N15 N1530/CAW (Core i3-10110U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/15.6型/HD/パールホワイト) - NEC
ディスプレイ15.6型 1366×768OSWindows 11 Home、Office Home & Business 2021メモリー8GB使用CPUCorei3-10110U_第10世代(Comet Lake)SSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブWebカメラありUSBタイプType-C USB 3.1×1、Type-A USB 3.0×2インターフェースLAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 、ヘッドフォンマイクジャック×1キーボードキーピッチ19mm 、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列スピーカーあり無線LANWi-Fi 6(2.4Gbps)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362.4×253.8×22.7本体質量(kg)約2.1有線LAN10000BASEグリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様Simスロット:無エコマーク認定番号19 119 002内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764369PC-N1530CAW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする