PC-N1530CAW LAVIE N15 N1530/CAW (Core i3-10110U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/15.6型/HD/パールホワイト) NEC 82764369

PC-N1530CAW LAVIE N15 N1530/CAW (Core i3-10110U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/15.6型/HD/パールホワイト) NEC 82764369 PC-N1530CAW LAVIE N15 N1530/CAW (Core i3-10110U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/15.6型/HD/パールホワイト) NEC 82764369 PC-N1530CAW LAVIE N15 N1530/CAW (Core i3-10110U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/15.6型/HD/パールホワイト) NEC 82764369

LAVIE N15 N1530/CAW (Core i3-10110U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/15.6型/HD/パールホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82764369 品番PC-N1530CAW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ディスプレイ15.6型 1366×768 OSWindows 11 Home、Office Home & Business 2021 メモリー8GB 使用CPUCorei3-10110U_第10世代(Comet Lake) SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ Webカメラあり USBタイプType-C USB 3.1×1、Type-A USB 3.0×2 インターフェースLAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 、ヘッドフォンマイクジャック×1 キーボードキーピッチ19mm 、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 スピーカーあり 無線LANWi-Fi 6(2.4Gbps)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362.4×253.8×22.7 本体質量(kg)約2.1 有線LAN10000BASE グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様Simスロット:無 エコマーク認定番号19 119 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする