巻き取り式TypeA to microUSBケーブルブラック1.2m

巻き取り式TypeA to microUSBケーブルブラック1.2m OWLTECH(オウルテック) 巻き取り式TypeA to microUSBケーブルブラック1.2m OWLTECH(オウルテック) 巻き取り式TypeA to microUSBケーブルブラック1.2m OWLTECH(オウルテック) 巻き取り式TypeA to microUSBケーブルブラック1.2m OWLTECH(オウルテック)

コネクタの根元をロングブッシュ設計にすることで付け根の負荷を軽減し、15000回の屈曲試験にクリアしました。安心の1年保証です。

ケーブル長(m)約1.2 ブラック ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電用/データ転送用 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、microUSB対応機種 コネクタ形状USB Type-A(オス)- microUSB (オス) 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠 USB PD (Power Delivery)対応 本体質量(g)約38 保証期間1年間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82882958 OWL-CBR2AM12-BK
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする