Ohuhuイラストマーカー 216色セット 筆

Ohuhuイラストマーカー 216色セット 筆 Ohuhu(サウザンドショアス) Ohuhuイラストマーカー 216色セット 筆 Ohuhu(サウザンドショアス)

全体的に薄く淡い色が多いので、初心者でも書きやすい筆ペンと細字のツインタイプマーカーペンです。
やわらかい筆のようなタッチのペン先。筆圧の強弱をコントロールすることで絵が綺麗に描けます。
定番の120色+48色の薄色+48色の中間色のマーカーペンセット。
ポスターのタイトルや資料作り、商品ポップや看板作製など、様々な工作に使用することができます。イラストを描くのが趣味の方や、絵に興味を持ち始めたお子さんなどにもおすすめです。

インク色セット(10色以上) タイプツイン 線の太さ細字 色数216色 成分アルコール系 容量(g)3.5(インク) 質量(g/本)16 入数216本 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82883247 Y30-80402-14
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする