【モノタロウ限定】ディスクグラインダ研削セット
ディスクグラインダに研削砥石・多羽根ディスク・サイドハンドルを付属した特別研削セット!
にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載
電源(V)単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
消費電力(W)680
コード長さ(m)2心・2.5
胴径(Φmm)56
質量(kg)1.5
付属品レジノイドフレキシブルトイシA36×6、多羽根ディスクZ100、多羽根ディスクA240、サイドハンドル、ゴム付きホイルワッシャ
内容量1台