アルコール除菌ボトルウェット

アルコール除菌ボトルウェット 伊藤忠リーテイルリンク アルコール除菌ボトルウェット 伊藤忠リーテイルリンク アルコール除菌ボトルウェット 伊藤忠リーテイルリンク アルコール除菌ボトルウェット 伊藤忠リーテイルリンク アルコール除菌ボトルウェット 伊藤忠リーテイルリンク

ふんわり柔らかなアルコールタイプの除菌シートです。手指をいたわるアロエエキス入りです。本体には取り出しがスムーズな樹脂キャップ。

用途手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。 成分アルコール(精製水、エタノール、プロピレングリコール、パラベン、塩化セチルピリジニウム、アロエベラエキス) 効果除菌 材質不織布(レーヨン、PET) シートサイズ(mm)140×200
注意
※用途以外には使用しないでください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹などの異常のある時や、お肌に合わない場合はご使用をおやめください。
※ご使用中に赤みやかゆみ、刺激等の異常が出た場合は、使用を中止して医師に相談してください。
※目や傷口をふかないでください。万一目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。
※メーカーの都合により仕様、パッケージデザイン、製造地などが変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JBI-001 82883283
JBI-001 82883283
82883283 JBI-001 1個(100枚) 本体 ボトルタイプ
オープン
439
483 (税込)
欠品中
JBI-002 82883299
JBI-002 82883299
82883299 JBI-002 1パック(100枚) 詰め替え用 -
オープン
319
351 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする