曜日別特売

UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル

UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル - BUFFALO(バッファロー)UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル - BUFFALO(バッファロー)UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル - BUFFALO(バッファロー)UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル - BUFFALO(バッファロー)UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル - BUFFALO(バッファロー)UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル - BUFFALO(バッファロー)UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル - BUFFALO(バッファロー)

「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠

コネクタHDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン)ブラックプラグ金メッキ対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器対応解像度8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応伝送速度(Gbps)48保証期間初期不良のみ付属品本体(1本)ケーブル種類スタンダード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83990175BSHDUN20BK約2約6.3約120
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83990157BSHDUN10BK約1約6.3約80
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83990184BSHDUN30BK約3約7.3約215
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83990166BSHDUN15BK約1.5約6.3約90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする