ハピアフロア スクエア

ハピアフロア スクエア 大建工業 ハピアフロア スクエア 大建工業 ハピアフロア スクエア 大建工業 ハピアフロア スクエア 大建工業 ハピアフロア スクエア 大建工業 ハピアフロア スクエア 大建工業 ハピアフロア スクエア 大建工業 ハピアフロア スクエア 大建工業

大判スタイルが個性的。漆喰コンクリート等、これまでにない新たな素材感を楽しめるフロアです。

厚さ(mm)12 幅(mm)455 長さ(mm)1818 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板 表面特殊オレフィンシート 床暖房非対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング) 内容量1箱(2枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
YN93-EH 84841883
YN93-EH 84841883
84841883 YN93-EH スタッコホワイト
27,100
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025年
06月21日まで
YN93-EG 84841899
YN93-EG 84841899
84841899 YN93-EG コンクリートグレー
27,100
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025年
06月21日まで
YN93-EB 84841908
YN93-EB 84841908
84841908 YN93-EB アイアンブラック
27,100
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025年
06月21日まで
YN93-ES 84841917
YN93-ES 84841917
84841917 YN93-ES サンドブルー
27,100
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025年
06月21日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする