リサイクルトナー キヤノン対応カートリッジ051H

リサイクルトナー キヤノン対応カートリッジ051H エクシア

リサイクルメーカートップの取扱い機種数
どのような印刷物も鮮やかに表現
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで安心・安全な製品を実現しています
品質と環境配慮への認証取得
日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であることに加え、メーカーの取り組みは、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得

適合メーカーCanon 対応機種LBP162/161/Satera 種別クイック式リサイクル 印字枚数4100枚 グリーン購入法適合 仕様E&Qマーク:適合 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84892938 ECAT-051H
9,598
10,558 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする