鉛フリーで環境にも配慮し、高品質の亜鉛コーティングを施した平らな鉄製貼付けウエイトで便利なロールタイプです。
オーバーシール仕様で軍手をしたままでも簡単にシールを剥がせます。

タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)20内容量1箱(5kg)
注意
※新しいホイールに使用する場合は、ホイールの表面にワックス等が付着していることがございます。
※ブレーキクリーナー等で、しっかり拭き取ってからご使用ください。
※また低温時ホイールが、かなり冷たくなっている時は少し温めて使用すると張り付きやすくなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85197876RWT-605E5g×1000個11600
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
代替品有
85197885RWT-607C5g×1000個11600
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85197876RWT-605E65428467-RWT-605E 鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ モノタロウ 65428467鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプモノタロウ1ケース(5g×1000個)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする