イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
トーチクリーンスーパー
油性タイプでロボット用です。
特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。
チップノズルに目詰まりする事がありません。
ポジショナー、工具などに使用可能です。
用途
溶接トーチ用スパッタ付着防止
分類
油性
外観
淡褐色透明液体
比重
0.86
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85291213
027939
1本(220mL)
220
70mL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
85291229
027943
1缶(4L)
-
4000mL
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
85291238
027946
1缶(1L)
-
1000mL
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください