硬式ウッドバット 北米ホワイトアッシュ C55型
BFJマーク入りC55型、北米ホワイトアッシュ使用の硬式ウッドバット。
グリップの形状が細い、パワーヒッター向けのモデルです。バット素材には、柔らかな打感としなりを持ち合わせた北米ホワイトアッシュを使用しています。また、オイル塗装を施すことにより、木材の自然な風合いを保ち、ナチュラルなテイストに仕上がっています。
寸法(cm)84
太さ(Φmm)64
質量(g)880平均
材質北米ホワイトアッシュ
塗装オイル塗装
仕様ミドルバランス
内容量1本
球技 の新着商品
