曜日別特売

TRANSMAX HYBRID

TRANSMAX HYBRID - カストロール

スムースドライブテクノロジーTMを採用したカストロール TRANSMAX HYBRID マルチビーグルは、国産ハイブリッド車向けに開発され、多くのハイブリッド車※に適合するトラスミッションフルードです。
独自の添加剤効果により、シビアなコンディション下においても優れた耐摩耗性、熱安定性、電気回路の保護性能を発揮し、トランスミッションの劣化を抑制します。
※車種によりお使いいただけない場合がございます。ご使用の際は適合車種表を必ずご確認ください。

ベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85208175全合成油
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする