キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ)

キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

色ごとに管理ができるキーホルダー名札!
透明/ケース付

5色セット内容イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ 各×1材質PP.鉄,ニッケルメッキ包装形態OPP袋寸法(mm)20×68×4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521000474132
オープン
455
501(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする