アーテック[学校教材・教育玩具]
かんたんループハサミ(安全カバー付)
少しの力で簡単に切れる
材質:PP,ステンレス。サイズ:200×70mm。セット内容:本体×1
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
色
ブルー
セット内容
本体×1
材質
PP,ステンレス
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
200×70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85210056
75061
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください