曜日別特売

シュレッダーはさみ

シュレッダーはさみ - アーテック[学校教材・教育玩具]シュレッダーはさみ - アーテック[学校教材・教育玩具]シュレッダーはさみ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

1カットで細かく裁断可能
お掃除ブラシ付
材質:ステンレス。サイズ:230×100mm。セット内容:本体×1

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。グリーンセット内容本体×1材質ステンレス包装形態OPP袋寸法(mm)230×100刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521007475062
オープン
582
640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85210074
2025-02-05
用途: 重要書類の破棄
卸売・小売業

刃の噛み合わせが歪んでいて全然切れません。
リベットもゆるく届いた時からグラグラしてます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 85210074
2023-12-11
用途: 不要郵便物処理
製造業

切れ味良く気をつけないと手を切りそうになります。十字切りすると紙が飛び散ります。

対象商品 : 85210074
2022-09-07
用途: 紙の裁断時
その他業種

届いて、試しに1枚紙を切っていると、刃がついてないほうの面(刃の反対側)で指を切りました(笑)
安いのでまあ仕方がないのかもしれませんが、刃がついてないほうの面の仕上げはほとんど為されてません。
プレスで型抜いたまんまのような感じで(刃でない部分が)非常に鋭利です。
人生で、刃の反対側で指を切ったのは初めてですね。
危険すぎて今後使う気にならなかったので、そのまますぐに燃えないゴミとして処分しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする