DOG BATH BS-1200

DOG BATH BS-1200 ドリーム産業

長年の経験を経て進化し続ける、スタンダードシリーズ。
材質は全てステンレスで特に槽内は医療にも使用されているSUS304を使用しています。
シャンプー・リンスの置ける使いやすいスペース。
壁面を汚さない水切り板付き。
ペットの飛び出しを防止する回転式駆け上がり防止器具付き。
カビの生えにくい特殊樹脂製スノコ付き。

材質SUS304 寸法(mm)(水切り板)100 質量(kg)44.5 高さ(mm)1020 タイプ水切りあり 奥行(mm)550 間口(mm)1200 槽寸法(mm)1120×440×450 バックガード(奥行/高さ)(mm)70/100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85212165 120208
オープン
189,800
208,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする