極太トレーニングバット

極太トレーニングバット XANAX(ザナックス)

グリップエンドの形状を通常のバットに近づけた、大人気の超極太グリップのトレーニングバット。

サイズ(cm)85 太さ(Φmm)63.5 質量(g)1200平均 材質青タモ、メイプル、バーチ ネオンイエロー×メタリックシルバー 仕様実打可能 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85213066 BTB1022-N04M10
9,200
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする