液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

目に有害とされているブルーライト約20%以上カットします。
反射防止加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。
92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。
硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。

適合機種HP Pavilion 15-eh1000 シリーズ 2021年版 取付け方法シリコン吸着 ブルーライトカット対応 反射防止対応 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 タイプ15.6インチ 内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85294625 cblm-ntpc-k0001377009
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする