液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20BS003XJP のぞき見防止
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
適合機種Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20BS003XJP
取付け方法両面テープ/スライド式
のぞき見防止対応
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1
タイプ14インチ
内容量1枚
注意
※こちらの商品は、液晶画面表示領域のみをカバーするフィルターです。画面全体をカバーする仕様ではございません。※両面テープでの着脱の場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※フルフラット液晶(画面とその周りの枠に段差がないもの)の場合、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。