いきものあわせ どうぶつえんへいこう!

いきものあわせ どうぶつえんへいこう! 北星社

小さなお子様に大人気!!
絵あわせジグソーパズルのような絵あわせカード。
左右上下に分かれたカードをバラバラにして「絵あわせ」
これなあに?と「名前当てクイズ」、○○はどれ?と「絵探し」
○○するのはどれ?と「グループ集め」など・・・
お子様からお年寄りまで楽しく遊べます。
裏面に名前が「ひらがな・カタカナ」で表記されているので文字の勉強にもなります。

適合年齢(歳)1~ セット内容カード40枚、解説書 本体寸法(mm)166×105×45 本体質量(g)315 カードサイズ(mm)71~93 厚さ(mm)2 材質紙 (ポリプロピレンコーティング)、プラ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85223338 8506
1,700
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする