えあわせ百人一首 下巻(51~100)

えあわせ百人一首 下巻(51~100) 北星社

ちいさなてのひらに 『koronto』
コロンと可愛いサイズでお子様も持ちやすく角がまるく安全に遊べるかるた。
4つの遊び方が楽しめちゃう!!
読み上げアプリを使えば、読み手は不要。

適合年齢(歳)3~ セット内容上の句札50枚、 下の句札50枚、 予備札4枚、しおり 本体寸法(mm)70×70×70 本体質量(g)218 カードサイズ(mm)62×62 厚さ(mm)0.56 材質紙、プラ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85223426 8525
1,000
959
1,055 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする