ルプルームパーマネント12色セット
柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。明るいトーンの基本12色セット。
用途イラストレーション・漫画等
インク色基本12色セット
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
インクアルコール染料(中綿タイプ)
寸法(幅W×長さL)(mm)16×142
質量(g)180(1本:12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×48×150
線幅(mm)約0.4~3.5
入数12本
内容量1セット