ルプルームパーマネント24色セット

ルプルームパーマネント24色セット マービー ルプルームパーマネント24色セット マービー ルプルームパーマネント24色セット マービー ルプルームパーマネント24色セット マービー

柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。明るいトーンの基本24色セット。

用途イラストレーション・漫画等 インク色基本24色セット 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル インクアルコール染料(中綿タイプ) 寸法(幅W×長さL)(mm)16×142 質量(g)340(1本:12) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×64×150 線幅(mm)約0.4~3.5 入数24本 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85223627 3000B-24A
4,320
3,898
4,288 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする