日動工業 日動工業の 清掃用品 日動工業の 業務用掃除機 日動工業の 掃除機用部品・消耗品・関連用品 NVC-S35L用標準付属品ジャバラホース(2m) NVC-S35L用標準付属品ジャバラホース(2m) 注文コード 85216374 適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 長さ(m)2 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NVC-SH-N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85216374 NVC-SH-N ¥2,900 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 業務用掃除機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サクションパイプ(メタル製)500mm YAMAZEN(山善) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ フロアノズル(ローラータイプ)白 Panasonic(パナソニック) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 筒型フィルター(乾湿両用) YAMAZEN(山善) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ フロアノズル(乾湿両用) 300mm YAMAZEN(山善) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ホースセット品 SAV-110R用 スイデン 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 業務用掃除機DHC181L5・DHC180L5用パーツ 京セラ 税込¥472~ ¥429~ ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ HEPA14Fカセット SPRiNTUS 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フリースフィルターバスケット SPRiNTUS 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ モーターフィルター SPRiNTUS 税込¥329 ¥299 バスケットへ HEPA14フィルターバッグ SPRiNTUS 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ フィルター ZAOH 税込¥714 ¥649 バスケットへ スポンジフィルター ZAOH 税込¥384 ¥349 バスケットへ ウォンドノズル ZAOH 税込¥967 ¥879 バスケットへ ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム) 税込¥7,148~ ¥6,498~ ドライビングアッセンブリー 木台付き 3M(スリーエム) 税込¥24,178~ ¥21,980~ スコッチ・ブライト プレバーニッシュパッド 3M(スリーエム) 税込¥16,478~ ¥14,980~ パッド台 ドライビングパッド 3M(スリーエム) 税込¥13,178~ ¥11,980~ パッド台 シャワーフィードパッド 3M(スリーエム) 税込¥63,778~ ¥57,980~ LVS用スポンジフィルター ケルヒャー 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品業務用掃除機掃除機用部品・消耗品・関連用品掃除機用ホース・パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります 掃除機用紙パック 掃除機用フィルタ 掃除機用ホース・パイプ 掃除機用ノズル・ブラシ 掃除機用バッテリー 掃除機用カーボンブラシ ロボット掃除機用アクセサリ その他掃除機用部品・オプション 掃除機用スタンド シェアする マイページ 最近見た商品