曜日別特売

4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器

4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)

4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。

用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。伝送速度各594MHz/合計最大18Gbps対応解像度480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz色深度8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0)対応フォーマットHDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×19質量(g)約535電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A接続入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4仕様色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0内容量1個
注意
4KHDR映像は別途対応したデバイス、モニター、HDMIケーブルが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85217738THD44MSP-4K60S
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする