曜日別特売

SN.ミディアム.リサイクルコットン-A(トートバッグ/)

SN.ミディアム.リサイクルコットン-A(トートバッグ/) - ルートートSN.ミディアム.リサイクルコットン-A(トートバッグ/) - ルートートSN.ミディアム.リサイクルコットン-A(トートバッグ/) - ルートートSN.ミディアム.リサイクルコットン-A(トートバッグ/) - ルートートSN.ミディアム.リサイクルコットン-A(トートバッグ/) - ルートートSN.ミディアム.リサイクルコットン-A(トートバッグ/) - ルートート

環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。日常的に廃棄される大量の綿Tシャツを色別に回収管理し、それを細かく切り刻み”わた”にしていきます。
その原料”わた”から紡績された糸は、大量の水・染料を使う工程を経ずリサイクルされます。新たな生地に生まれ変わり、その生地からトートバッグがつくられています。
もとの色をそのまま活かしたアップサイクル糸。水不使用、染料不使用で、手が届くフレンドリーなエコトートです。肩に掛けても手に持ってもバランスの良いサイズ。
より自分らしく過ごすための素材を生かしたオトナトート。丸みのあるフォルムがリラックスな雰囲気。シンプルだけど、オシャレで機能的。
チャームやスカーフなど、お手持ちのアクセサリーが映え、表情を変えて楽しむことも…。広めの丸底で、たくさん荷物が入って収納力抜群!
A4サイズファイル、13インチPC、ポーチなどらくらく入ります。開き口が広くモノの出し入れがしやすく、中身もパッと確認できます。
アクセントになる外ポケットがかわいい。パスケース、ハンドクリームや消臭スプレーなどの小物の収納に。
しっかりしたつくりで自立するシルエット。どんなファッションにも合わせやすく、季節を問わず大活躍です。

材質表地:綿、ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)48×32×24長さ(cm)56(持ち手)ポケット外側1箇所、内側2箇所、ボトルホルダー1箇所仕様留め具:なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85217975296802IVORY
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
85217966296801CHARCOAL
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする