ウェイボ AIR
米国のVloggerに人気の撮影機材ブランドJOBYから、多彩な装着用アクセサリーやラベリアマイクなどが付属したオールインワンタイプのワイヤレスマイク登場
2.4GHzデュアルチャンネルワイヤレスマイクシステム
質量(kg)0.033
周波数50Hz-18KHz
色Red/Black
材質ポリカーボネートPC、 ABS Plastic
雑音指数(dB)78
バッテリー寿命最大6時間
寸法(cm)4.2×1.9×6.4
内容量1本
米国のVloggerに人気の撮影機材ブランドJOBYから、多彩な装着用アクセサリーやラベリアマイクなどが付属したオールインワンタイプのワイヤレスマイク登場
2.4GHzデュアルチャンネルワイヤレスマイクシステム