ウェイボ POD
米国のVloggerに人気の撮影機材ブランドJOBYから、ポッドキャストやストリーミングに最適なUSBマイク登場
初心者でもプラグアンドプレイですぐに使える
質量(kg)0.717
周波数20Hz-20kHz
色Red/Black
材質ポリカーボネートPC、ABS Plastic
寸法(cm)10×10×24
音圧感度(dB)-36(0dB=1V/Pa、1kHz 1Pa)
雑音指数(dB)80
内容量1本
米国のVloggerに人気の撮影機材ブランドJOBYから、ポッドキャストやストリーミングに最適なUSBマイク登場
初心者でもプラグアンドプレイですぐに使える