ステンカットF

ステンカットF - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。
オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。
塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。
塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。
工具寿命を延ばします。

用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑タイプ非塩素系外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)引火点(℃)258成分エステル油、潤滑油添加剤形状スプレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1本(420mL)
関連資料:(1.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85225483000115
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンカットF紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする