PD対応45W USB-ACアダプタ Type-Cケーブル付

PD対応45W USB-ACアダプタ Type-Cケーブル付 MCO

USB PD対応ACアダプタとeMarker内蔵のケーブルがセットに
携帯に便利なコンパクトサイズの45W出力対応USB-ACアダプタ
USB PD対応USB-ACアダプタ/ケーブルセット
持ち運びやすい重さ約107gの軽量コンパクトサイズ
接続するだけで高速充電
iPhone、iPadシリーズの高速充電に対応
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
まさかの時にも安心の安全保護機能搭載を搭載
世界各国で使える入力電圧100~240V対応

ケーブル長(m)約1.5 ポート数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×60×61 質量(g)約107 入力AC100V~240V 出力5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A 規格PowerDelivery3.0 / BC1.2(充電) 端子アダプタ:USB Type-C×1、ケーブル:USB Type-C - USB Type-C ケーブル径(Φmm)約4 適合機種USB PD充電対応のノートパソコン、MacBookシリーズ、iPad Pro(2018以降)、スマートフォンなど 保証期間お買い上げ日より1年間※レシート等の証明書が必要です 内容量1本
注意
※本製品はすべてのUSB PD対応機種で充電できることを保証するものではございません。
※ご使用の前に必ず同封の取扱説明書をご確認ください。
※本製品を海外で使用する場合は別途電源変換プラグが必要になる場合があります。
※本製品はすべてのUSB充電器での組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。それ以上の責任はご容赦いただきますようお願い致します。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。
※動作確認機種は下記です。
MacBook Pro 16インチ(2019年モデル)
MacBook Pro 13インチ(2020年モデル)
MacBook Air(2018年モデル)
MacBook(2015~2017年モデル)
HP ENVY x360 13
NEC LAVIE Direct PM(X)
iPad シリーズ(USB PD対応モデル)
iPhone シリーズ(USB PD対応モデル)※別売のケーブルが必要です。
Google Pixel 3a
※本製品の最大出力電圧は20V2.25Aです。それ以上の出力に対応した機種を充電する場合は、純正品よりも充電時間が長くなる場合がございます。
※Lightning端子搭載の機種では別売りのUSB Type-C - Lightningケーブルが必要になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85237338 IPA-CS01/BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
85237347 IPA-CS01/WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする