カフェマグフラフィ 軽量マグボトル500
軽量で飲み口が薄いので口あたりが良い。パーツが少ないのでお手入れが簡単。
容量(mL)500
外径×高さH(Φmm×mm)70×200
質量(g)210
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)70以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
内容量1本
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85240174 | HB-5975 | 85240278 | HB-6387 |
![]() |
カフェマグフィット アイスストッパーマグ500 | パール金属 | 1本 | ¥1,598 税込¥1,758 | ※デザイン、色の違いです。アイスストッパー付になります。 |