ブロックスタイル PCアクアボトル500
常温飲料の持ち運びに。粉末のスポーツドリンク作りに便利な目盛り付。
容量(mL)500
色ウッド調×クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×175
質量(g)113
材質本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)本体:80、キャップ:80、パッキン:140
耐冷温度(℃)本体:-20、キャップ:-20、パッキン:-20
内容量1本
常温飲料の持ち運びに。粉末のスポーツドリンク作りに便利な目盛り付。