人協働ロボット COBOTTA

人協働ロボット COBOTTA - デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA - デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA - デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA - デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA - デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA - デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA - デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA - デンソーウェーブ

どこでも、いますぐ、かんたんに。
みんなと一緒に働くロボット。
人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。
どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。

標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能内容量1式
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
軸数
I/Oタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85240725CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNNベースプレート6軸(アーム部)プラスコモン(PNP)
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240734CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNAベースプレート・電動グリッパー6軸(アーム部)+1軸(電動グリッパ部)プラスコモン(PNP)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240743CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNN バキューム付ベースプレート・電動バキューム6軸(アーム部)プラスコモン(PNP)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240759CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNN AFカメラ付ベースプレート・AFカメラ6軸(アーム部)プラスコモン(PNP)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240768CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNA AFカメラ付ベースプレート・電動グリッパー・AFカメラ6軸(アーム部)+1軸(電動グリッパ部)プラスコモン(PNP)
オープン
2,098,000
2,307,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240777CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNN バキューム・ AFカメラ付ベースプレート・電動バキューム・AFカメラ6軸(アーム部)プラスコモン(PNP)
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240786CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNNベースプレート6軸(アーム部)マイナスコモン(NPN)
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240795CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNAベースプレート・電動グリッパー6軸(アーム部)+1軸(電動グリッパ部)マイナスコモン(NPN)
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240804CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNN バキューム付ベースプレート・電動バキューム6軸(アーム部)マイナスコモン(NPN)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240813CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNN AFカメラ付ベースプレート・AFカメラ6軸(アーム部)マイナスコモン(NPN)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240829CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付ベースプレート・電動グリッパー・AFカメラ6軸(アーム部)+1軸(電動グリッパ部)マイナスコモン(NPN)
オープン
2,098,000
2,307,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240838CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNN バキューム・ AFカメラ付ベースプレート・電動バキューム・AFカメラ6軸(アーム部)マイナスコモン(NPN)
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240847CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNN AFカメラ付+EVP2付ベースプレート・AFカメラ・EVP2(ガイダンス・ランタイム)6軸(アーム部)プラスコモン(PNP)
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240856CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNA AFカメラ付+EVP2付ベースプレート・電動グリッパー・AFカメラ・EVP2(ガイダンス・ランタイム)6軸(アーム部)+1軸(電動グリッパ部)プラスコモン(PNP)
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240865CVR-038A1-NV6-NNC-NNNPA-NNNN バキューム・ AFカメラ付+EVP2付ベースプレート・電動バキューム・AFカメラ・EVP2(ガイダンス・ランタイム)6軸(アーム部)プラスコモン(PNP)
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240874CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNN AFカメラ付+EVP2付ベースプレート・AFカメラ・EVP2(ガイダンス・ランタイム)6軸(アーム部)マイナスコモン(NPN)
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240883CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNA AFカメラ付+EVP2付ベースプレート・電動グリッパー・AFカメラ・EVP2(ガイダンス・ランタイム)6軸(アーム部)+1軸(電動グリッパ部)マイナスコモン(NPN)
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
85240899CVR-038A1-NV6-NNC-NNNMA-NNNN バキューム・ AFカメラ付+EVP2付ベースプレート・電動バキューム・AFカメラ・EVP2(ガイダンス・ランタイム)6軸(アーム部)マイナスコモン(NPN)
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする