曜日別特売

マグネットフック ホワイト

マグネットフック ホワイト - トライメイト

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ホワイト塗装

用途服、鞄などの吊り下げに特性超強力ホワイト耐荷重(kg)垂直:3、水平:2直径(Φmm)20高さ(mm)40フック非回転、前後180度稼動タイプ内容量1個
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241407TR-MGF002-20WH
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする