ハロゲンヒーター

ハロゲンヒーター シーネット

ハロゲン管採用で寒い場所でもすぐに使える瞬間暖房
便利な取っ手付き

用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)800 温度調節2段階 ヒーターハロゲン管 質量(kg)2.1 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)有効長1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×125×310 電気代の目安21.6円(1kW/h27円で算出) 内容量1台
注意
※使用中や使用後は高温部に触れないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85246045 CDHM206WH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする