DVIケーブル シングルリンク
パソコンとディスプレイを接続するDVI-D(デュアルリンク)ケーブル
DVI搭載のPCとディスプレイを接続するケーブル
WQXGA(2560×1600)対応
大型フェライトコア付
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状DVI-D 24+1ピン(オス)- DVI-D 24+1ピン(オス)(デュアルリンク対応)
色ブラック
フェライトコアあり
変換タイプオス - オス
ケーブル外径(Φmm)約7
対応解像度WQXGA(2560×1600)まで※左記解像度以下の解像度も対応
適合機種DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど
内容量1本
注意
※接続機器側の形状により、本製品を取り付けできない場合がございます。※本製品を取り外す際は、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。
※ケーブルを分解、加工することは絶対におやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や、機器の故障などにつきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちにご交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦を頂けますようお願い致します。