テサ (tesa) テサ (tesa)の 測量用品(土木/建設) テサ (tesa)の 水平器・水準器・墨出器 テサ (tesa)の 水準器/水平器 水準器 150 0.1 水準器 150 0.1 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 05331255 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85263974 05331255 ¥85,100 ¥84,980 ¥84,980 ¥93,478 (税込) 60日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測量用品(土木/建設) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐衝撃構造 水平器 はくでん 税込¥912 ¥829 バスケットへ 気泡管 はくでん 税込¥252~ ¥229~ 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 税込¥978,780~ ¥889,800~ 傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE 税込¥658 ¥598 バスケットへ 傾斜測定水準器 A100 110-157-40 大菱計器製作所 税込¥219,780~ ¥199,800~ レベルニック SK(新潟精機) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウ 税込¥4,398 ¥3,998 (2) バスケットへ エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ トータルステーション PENTAX 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業 税込¥65,978~ ¥59,980~ 検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ FSC藤原産業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ FSC藤原産業 税込¥9,328 ¥8,480 バスケットへ 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ コノエネイル No.2 ユニット 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器平型水準器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品